Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZFH-Paket Audio Türko F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-049544
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     049544
EAN/GTIN:
     4010337495444
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Zweifamilienhaus-Paket Audio
Weitere Informationen:
Mit Video:
false
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
sonstige
Internkommunikation:
true
Freisprechen:
true
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Abhörsicher:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Geeignet für Behinderte:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,02*
€ 453,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.