Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 040203 Steckdose Weiß
GIRA 040203 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-040203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     040203
EAN/GTIN:
     4010337402039
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Steckdoseneinsatz
Stereolautsprecher-Steckdose Reinweiß glänzend - Mit Schraubklemmen. Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm². Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz gira, steckdoseneinsatz, Stereo-Steckdose, Akustik, Kommunikationstechnik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.