Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 3f Zwischenr. RW Gira Event F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0213326 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
GIRA 0213326 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0213326
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0213326
EAN/GTIN:
     4010337074335
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen Gira EventFarbe Alu mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend3fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, gira abdeckrahmen alu, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Zwischenrahmen, Designrahmen, 3fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211328
ab € 5,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211326
ab € 6,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211763
ab € 6,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211773
ab € 6,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211733
ab € 6,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211723
ab € 6,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211395
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211334
ab € 6,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211803
ab € 5,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212328
ab € 8,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212326
ab € 10,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212763
ab € 10,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212773
ab € 10,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212733
ab € 10,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212723
ab € 9,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.