| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0211761 Herst.-Nr.: 0211761 EAN/GTIN: 4010337069270 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen Gira Event KlarBraun mit Zwischenrahmen Cremeweiß glänzend1fachMerkmale: Bruchsicher. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | false | Unterputzmontage: | true | Geeignet für Unterflurkanaldose: | false | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | false | Geeignet für Einbauinstallation: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | braun | Transparent: | false | Mit Klappdeckel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |