Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter Wechselsch. 2f System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012827 Elektroschalter Weiß
GIRA 012827 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-012827
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012827
EAN/GTIN:
     4010337128274
Suchbegriffe:
Tastschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fachWechselschalter 2fachReinweiß seidenmatt
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012528
ab € 14,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012501
ab € 13,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012526
ab € 16,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012503
ab € 13,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012527
ab € 13,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012828
ab € 20,16*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012801
ab € 18,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012826
ab € 21,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012803
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.