Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierstift + Refill, Kunststoff, 65 x 190 x 15 mm, Blisterkarte sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierstift + Refill, Kunststoff, 65 x 190 x 15 mm, Blisterkarte sortiert
Radierstift + Refill, Kunststoff, 65 x 190 x 15 mm, Blisterkarte sortiert
Radierstift + Refill, Kunststoff, 65 x 190 x 15 mm, Blisterkarte sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-807364
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807364
EAN/GTIN:
     4012700807366
Suchbegriffe:
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Radierminenhalter
Radierstift
Radierer Radierstift + Refill. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Für Bleistift. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Untergründe. Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Typbezeichnung des Motivs: transluzent. Farbe: 4 transluzente Farben: Grün, Blau, Rot, Gelb. Größe (B x H x L): 65 x 190 x 15 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
190
Artikelbezeichnung:
Radierstift + Refill
Farbe:
4 transluzente Farben: Grün, Blau, Rot, Gelb
Produktverwendung:
Für Bleistift
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65
Typbezeichnung des Motivs:
transluzent
Länge:
15
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Untergründe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.