Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist Neon Grün, 1 Stück in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist Neon Grün, 1 Stück in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neon Grün, 1 Stück in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-807265
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807265
EAN/GTIN:
     4012700807267
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Twist Neon Grün. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: KM/5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Soft-Griffzone. Material des Clips: kein Clip. Farbe des Schaftes: Neon Grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller Twist Neon Grün
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
kein Clip
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
Neon Grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
KM/5
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.