Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Taschenlocher Col.Bl. sort., Kunststoff, 0,2 mm/2 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Taschenlocher Col.Bl. sort., Kunststoff, 0,2 mm/2 Blatt
Mini-Taschenlocher Col.Bl. sort., Kunststoff, 0,2 mm/2 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-50015832
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50015832
EAN/GTIN:
     4008110562353
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher herlitz
taschen locher
Locher (Büro) Mini-Taschenlocher Col.Bl. sort.. Werkstoff: Kunststoff. Lochung: 80mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, max. Einstell-Format: A4 mit Mittenmarkierung. Stanzleistung: 0,2 mm/2 Blatt. Farbe: Color Blocking sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mini-Taschenlocher Col.Bl. sort.
Farbe:
Color Blocking sortiert
Lochung:
80mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4 mit Mittenmarkierung
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0,2
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.