Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlepapier Interplastic® 1022G, schwarz, A4, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kohlepapier Interplastic® 1022G, schwarz, A4, 100 Blatt
Kohlepapier Interplastic® 1022G, schwarz, A4, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-404400
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     404400
EAN/GTIN:
     4012700404404
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
Kohle-Papier Kohlepapier Interplastic® 1022G. Papierträger mit Wachsfarbschicht. Farbe des Schriftbildes: schwarz. Rückseite gewachst. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kohlepapier Interplastic® 1022G
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite gewachst
Farbe des Schriftbildes:
schwarz
Ausführung des Papiertyps:
Papierträger mit Wachsfarbschicht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1711* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.