Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller blanco mini Roller B921, 6 m x 42 mm, Blisterkarte mit 2 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrekturroller blanco mini Roller B921, 6 m x 42 mm, Blisterkarte mit 2 Stk.
Korrekturroller blanco mini Roller B921, 6 m x 42 mm, Blisterkarte mit 2 Stk.
Korrekturroller blanco mini Roller B921, 6 m x 42 mm, Blisterkarte mit 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1175-340455
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340455
EAN/GTIN:
     4012700340450
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921. Farbe und Ausführung Korrekturband: schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Gehäusefarbe: transzulent. Bandgröße (L x B): 6 m x 42 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur mini Roller B921
Höhe:
235
Gehäusefarbe:
transzulent
Artikelbezeichnung:
blanco
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
42
Breite:
91
Länge:
20
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.