Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Refill Nachfüllkassette B913R, Hängefaltschachtel mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Refill Nachfüllkassette B913R, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
blanco® Korrektur Refill Nachfüllkassette B913R, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338871
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338871
EAN/GTIN:
     4012700338877
Suchbegriffe:
Korrekturroller-Nachfüllkassette
korrekturroller-nachfüllkassette 4,...
korrekturroller nachfüllkassette
korrekturroller-nachfüllkassette pe...
Kassette für Korrekturroller blanco® Korrektur Refill Nachfüllkassette B913R. Verwendung für Produkt: Korrekturroller blanco® B913. Schattenfrei kopierbar. Ohne Lösungsmittel. Farbe: blau. Bandgröße (L x B): 14 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Refill Nachfüllkassette B913R
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
blau
Breite des Bandes:
4.2
Verwendung für Produkt:
Korrekturroller blanco® B913
ohne Lösungsmittel:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Länge des Bandes:
14
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.