Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, Arbeitsblätterblock, A4, kariert mit Rand innen/außen, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock, Arbeitsblätterblock, A4, kariert mit Rand innen/außen, farbig
Schulblock, Arbeitsblätterblock, A4, kariert mit Rand innen/außen, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-216283
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     216283
EAN/GTIN:
     4008110216287
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulblock, Arbeitsblätterblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 70 g/qm. Ausstattung: mit Lochung. Ausführung der Bindung: geleimt. 1 Motiv. Papierformat: A4. Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand innen/außen. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geleimt
Lochung:
mit Lochung
Papierformat:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Vordruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.