Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher (Büro) Bürolocher 2,0mm schwarz metall mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher (Büro) Bürolocher 2,0mm schwarz metall mit Anschlagschiene
Locher (Büro) Bürolocher 2,0mm schwarz metall mit Anschlagschiene
Locher (Büro) Bürolocher 2,0mm schwarz metall mit Anschlagschiene
Artikel-Nr.:
     C1175-1610591
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610591
EAN/GTIN:
     4008111610596
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) Bürolocher 2,0mm schwarz mit Anschlagschiene. Werkstoff: metall. Lochung: Standard-DIN-Abstand 80mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, max. Einstell-Format: A4. Stanzleistung: 2,0 mm/20 Blatt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bürolocher 2,0mm schwarz mit Anschlagschiene
Farbe:
schwarz
Lochung:
Standard-DIN-Abstand 80mm
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
20
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.0
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.