Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerset, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerset, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Verteilerset, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-98600001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98600001
EAN/GTIN:
     4013902200153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
automatengehäuse spelsberg
Verteilerset, 15 Teilungseinheiten, Kunststoff-Blendrahmen und -Tür, weiß, mit Schnappverschluss, 35mm-DIN-Normschiene, PE/N-Klemmen, Abdeckstreifen und Beschriftungsfeld für Einbaukasten K4 EK, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, 1-reihig
Abmessungen: 311 x 202 x 87mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse 1 reihig, automatengehäuse, Verteilerset, UP-Verteilerset, Zubehör für Kleinverteiler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.