Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschaltergehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschaltergehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Lasttrennschaltergehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-78910601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     78910601
EAN/GTIN:
     4013902885589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrennschalter 63a 3-polig
Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität mit externer Betätigung, abschließbar, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x Lasttrennschalter 63A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5-35mm², PE/N-Klemme 16mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 150 x 300 x 132mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
300 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Lasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Gehäusebreite:
150 mm
Gehäusetiefe:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 63a, Sicherungsgehäuse, Sicherungsverteiler, Gehäuse, Verteilergehäuse, Schaltanlagengehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
78910801
ab € 207,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.