Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Lasttrenngehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Lasttrenngehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Lasttrenngehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-78620101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     78620101
EAN/GTIN:
     4013902885541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
spelsberg lasttrennergehäuse
NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, montiert auf Montageplatte, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5-70mm², PE/N-Klemme 2 x 50mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 300 x 300 x 132mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
300 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungsverteiler, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.