Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75250201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75250201
EAN/GTIN:
     4013902885800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, Geräte-Einbaufläche Zählerfeld nach DIN 43870-1, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, separater, zusätzlicher Anschlussraum unten 300mm, mit 35mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,
Abmessungen: 300 x 750 x 210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
300 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
191 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.