Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:oben: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
unten: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
links: Vorprägung 2 x M20/25
rechts: Vorprägung 4 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 2 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 5
Öffnungen für Steckdosen:, 4x Bohrung für SCHUKO(R)-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (frontseitig)
Abmessungen: 125 x 400 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
| |
Farbe: | grau |
Breite: | 125 mm |
Höhe: | 400 mm |
Tiefe: | 122 mm |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 |
Absicherung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
FI-Schutzschalter: | ohne |
CEE-Steckdose - 16 A: | ohne |
CEE-Steckdose - 32 A: | ohne |
CEE-Steckdose - 63 A: | ohne |
CEE-Steckdose - 125A: | ohne |
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 5 |
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | 1 Leitung (Stichleitung) |
Handhabung: | Wandmontage |
Schutzart (IP): | IP44 |
Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 0 |
Militärausführung: | nein |
Art des Netzanschlusses: | ohne |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): | 0 |
Durchmesser Kabeleinführung: | M25 |
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 |