Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-62990301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     62990301
EAN/GTIN:
     4013902858491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, ohne Klemmen, mit Tragschienen NS35
Abmessungen: 300 x 450 x 132mm
Beigefügtes Zubehör: 10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7-12mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14-21mm, 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19-28mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
132 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
450 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
45
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Deckelbefestigung:
geschraubt
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79300401
ab € 14,02*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,68*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,38*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
59110001
ab € 2,19*
Zubehör
Spelsberg
79100101
ab € 3,63*
Zubehör
Spelsberg
19303201
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
19302501
ab € 0,45*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.