Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-59301301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59301301
EAN/GTIN:
     4013902369898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Netzanschlusskasten, Industrie Qualität, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN) nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 Adern
Anschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6-50mm² CU, 10-50mm² AL)
Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU), Deckel grau
Abmessungen: 150 x 300 x 137mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
137 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
119 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, sicherungsgehäuse 25a ip65, anschlusskasten, spelsberg anschlußkasten, Zählergehäuse, NH-Sicherungskasten, Netzanschlusskasten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59341601
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.