Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Kleinkabelhausanschlusskasten, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-59101301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59101301
EAN/GTIN:
     4013902369867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Netzanschlusskasten, Industrie Qualität, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN) nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 Adern
Anschlussklemmen Zuleitung: Prismenklemme (2,5-50mm² CU, 16-50mm² AL)
Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU), Deckel grau
Abmessungen: 150 x 300 x 137mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
137 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
119 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, spelsberg anschlußkasten, anschlusskasten, sicherungskasten ip 54, Zählergehäuse, AL, NH-Sicherungskasten, Netzanschlusskasten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59341601
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.