Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-58012301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     58012301
EAN/GTIN:
     4013902676149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
e-bike ladestation
E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, Cloud-Anbindung über LAN, WLAN oder Mobilfunk, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5 m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage. Zur Verwendung mit dem BCS Managementportal (inkl. zwei Jahre Nutzungslizenz bei Erwerb). Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer des Management Portals fallen evtl. weitere Nutzungsgebühren an. Es gelten die aktuellen Nutzungsbedingungen). Die Nutzung der smarten Dienste setzt die Akzeptanz der aktuellen Nutzungsbedingungen voraus-einzusehen unter www.spelsberg.de/bcs/nutzungsbedingungen. Wiederverkäufer sind verpflichtet, Ihren Kunden auf diese Regelung hinzuweisen., vier Ladepunkte, davon 2 x Steckdose Schuko 230V, 2 x Bosch Standard Charger 4A
Abmessungen: 528 x 530 x 226mm
Beigefügtes Zubehör: mit jeweils vier Außenbefestigungslaschen 10mm und 40mm Wandabstand, mit integriertem Belüftungselement BEL Air M40 zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gehäuse
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Breite:
528 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
226 mm
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Funktion Zugangskontrolle:
nein
Anzahl der Ladepunkte:
4
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Lastmanagement:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Ladekabels:
2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Eichrechtskonform:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung DC:
42 V
Max. Ausgangsstrom DC:
42 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
LTE:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar über WLAN:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Vernetzbar über LAN:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Ladestationen, Fahrradladestationen, E-Bike Ladestation, E-Bike Ladestationen, Ladestation Elektrofahrrad, Elektrofahrrad, ebike ladestation kaufen, ladestation fahrrad, e bike ladestation kaufen, ladestation e bike, ladestation für fahrräder, wallbox e bike, Fahrrad Ladestation, e-bike ladestation hersteller, fahrradladestation, ladestationen für e bikes, spelsberg e bike ladestation, aufladestation e auto, ladestation für zu hause, elektroauto aufladen zuhause, auto ladestation für zuhause, ladestation auto, ladestation für elektroauto, e auto ladestation, auto ladestation, ladestation carport, ladestation zuhause, e auto ladestation zu hause, e ladestation für zu hause
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.901,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,71*
€ 2.596,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,43*
€ 2.534,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.108,74*
€ 2.509,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,57*
€ 2.381,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,97*
€ 2.306,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.901,13*
€ 2.262,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
58114202
ab € 404,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.