Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     C1173-46050601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     46050601
EAN/GTIN:
     4013902852208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, 5x6mm², für K15, K2-, K3-EK-Kästen
Abmessungen: 65 x 65 x 13mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
beige
Breite:
65 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
65 mm
Tiefe:
13 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
41 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Klemmstein, Verbindungsklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.