Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     4981-134850
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23141601
EAN/GTIN:
     4013902852154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 6-10mm
Abmessungen: 20,5 x 20,5 x 13,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
6 mm | 10 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
1200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1318*
€ 0,1548*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,129*
€ 0,20*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,205*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,122*
€ 0,253*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12956*
€ 0,26856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 185,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23142001
ab € 0,143*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,56*
Ähnlich
Spelsberg
23144001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.