Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-20003401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20003401
EAN/GTIN:
     4013902611737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
e-bike ladestation
E-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungsstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)
Leitungseinführungen:
unten: DMS 1 x M25
rückseitig: DMS 1 x M25,

mit LED-Beleuchtung

bestückt mit:

  • 3 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V

Abmessungen: 202 x 152 x 110mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Breite:
202 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennanschlussleistung:
3.5 kW
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein
Funktion Zugangskontrolle:
nein
Anzahl der Ladepunkte:
3
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Max. Leistung pro Ladepunkt:
3.5 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
3
Mit Lastmanagement:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eichrechtskonform:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
LTE:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar über WLAN:
nein
Funkstandard 5G:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Export der Ladehistorie:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrradladestation, Ladegehäuse, Ladesäule, bicycle charging station, Fahrrad-Ladestationen, Fahrradladestationen, E-Bike Lader, E-Bike Ladestation, E-Bike Ladestationen, Ladestation Elektrofahrrad, Ladestation Elektrofahrräder, Elektrofahrrad, Elektrofahrräder, eMobility, E-Mobility, Elektromobilität, Steckdosengehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
20003201
ab € 56,25*
Zubehör
Spelsberg
20003101
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.