Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK09, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK09, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK09, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-16040601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     16040601
EAN/GTIN:
     4013902120178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, bestückt mit 12-poliger Blockklemme 4mm² (Typ Contaclip BKA 4)
Abmessungen: 125 x 80 x 57mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Breite:
125 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
57 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Länge:
80 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 °C | 75 °C
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Einführungen:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Reihenklemmengehäuse, Universalgehäuse, spelsberg abzweigdose ip66, reihenklemmen, reihenklemmen grau, Rangierverteiler, Klemmengehäuse, Gehäuse, Aluminiumgehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.