Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07540001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07540001
EAN/GTIN:
     4013902052035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
flachkabel 1x20
flachkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 16 x 2000 x 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
8 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Weitere Suchbegriffe: Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 45,705* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.