Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07525201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07525201
EAN/GTIN:
     4013902634651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
flachkabel 1x20
flachkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 16 x 2000 x 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
4.8 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Weitere Suchbegriffe: Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 32,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.