Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07516001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07516001
EAN/GTIN:
     4013902634613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kupferschiene
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 9 x 2000 x 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Stärke:
4.8 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 1x20, flachkabel, Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 19,675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.