Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 04603501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Spelsberg 04603501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-04603501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04603501
EAN/GTIN:
     4013902052202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Lasttrennergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5-50mm², Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
320 mm
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, spelsberg sicherungsgehäuse, abdeckung für scherenlager, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,38*
€ 627,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07675001
ab € 2,28*
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,97*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 15,24*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.