Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Trennschaltergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-03246301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03246301
EAN/GTIN:
     4013902051632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrennschalter ip65 3-polig
Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 630A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M12, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
640 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Lasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
320 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 3polig, Trennschaltergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,78*
€ 957,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,05*
€ 948,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,76*
€ 913,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,59*
€ 887,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,83*
€ 849,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07663001
ab € 20,48*
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,97*
Zubehör
Spelsberg
07763101
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.