Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 440V DC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Trennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 440V DC, halogenfrei
NH-Trennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 440V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-02641101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02641101
EAN/GTIN:
     4013902051540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
lasttrennergehäuse nh1 250a
spelsberg lasttrennergehäuse
lasttrennergehäuse nh1
NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 1-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, montiert auf Montageplatte, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
640 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
320 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: NH-Lasttrennergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,97*
Zubehör
Spelsberg
07673101
ab € 29,33*
Zubehör
Spelsberg
07674101
ab € 48,32*
Zubehör
Spelsberg
07672101
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.