Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Graviernadel HM-GN MST31 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-95795703
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     95795703
EAN/GTIN:
     4007220455760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graviernadeln
pferd werkzeuge graviernadel
Hartmetall-Graviernadeln für Markierstifte. Zum Aufbringen von Markierungen und Kennzeichnungen auf Metall, Glas, Kunststoffen und auch auf gehärtetem Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
HM-GN MST31 G
Ausgabename > 80 Zeichen:
HM-Graviernadel HM-GN MST31 G
SAP EAN Stck.:
4007220455760
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8207903085 | 82079091
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HM-Graviernadeln
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220455760
AAO676:
95795703
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
HM-Graviernadel HM-GN MST31 G
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, HM-Graviernadeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.