Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Antriebsspindel SPV 100-6 S8 Max. RPM 20.000 mit 6 mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87100357
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100357
EAN/GTIN:
     4007220185261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Mit Verlängerungen für Antriebsspindeln werden die Schäfte von Schleif- und Fräswerkzeugen verlängert. Sie ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und werden in die Spannzange der Maschine (Druckluft- oder Elektroantrieb) oder in das Handstück der Biegwelle eingespannt. Verlängerungen für Antriebsspindeln sind eine wirtschaftliche Alternative zu Sonderanfertigungen von Fräs- und Schleifstiften mit Langschaft. Verlängerung für Antriebsspindeln mit einer Arbeitslänge von ca. 100 mm, einer Werkzeugaufnahme von 6 mm und einer Schaftaufnahme von 8 mm. Empfohlene Verlängerung für Antriebe mit einer maximalen Drehzahl von 20.000 RPM. 1 Spannschlüssel DM SW 9/11 mm, 1 Spannschlüssel STS D 3 mm und 1 Spannzange 6 mm.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
Spannzangengruppe:
10
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Ø Schaftaufnahme:
8 mm
Ø Spindel, max.:
12 mm
Länge, Aufnahmezapfen:
30 mm
Länge, Gesamt:
144 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Verlängerung für Antriebsspindel SPV 100-6 S8 Max. RPM 20.000 mit 6 mm Spannzange
SAP EAN Stck.:
4007220185261
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
15.424 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.142 kg
SAP Länge (VE):
64 mm
SAP Breite (VE):
241 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Verlängerungen für Antriebsspindeln SPV 100-6 S8
ECLASS 12.0:
21022190
ECLASS 7.0:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
proficlass 5.0:
EAC919c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
Sicherheitshinweise:
Achtung! Beim Einsatz von Spindelverlängerungen sind die gültigen Sicherheitsbestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Beim Arbeiten mit großen Schaftlängen ist es zwingend erforderlich, das Werkzeug vor dem Einschalten der Antriebsmaschine in das Werkstück (z. B. Bohrungen, Rohre, Kanäle oder Nuten) einzuführen. Die Verlängerung darf auf keinen Fall mit Werkzeug außerhalb des Werkstückes frei laufen. Bei Nichtbeachtung besteht erhöhte Unfallgefahr! Unter ungünstigen Rahmenbedingungen besteht die Möglichkeit des Abknickens der Verlängerung mit eingespanntem Werkzeug. | Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Sie wird in Verbindung mit einem der Drehzahl entsprechend zugelassenem Werkzeug in die schlagfreie Spannzange der Geräte aufgenommen. Es darf auf keinen Fall auf dem Übergangsradius eingespannt werden. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist verboten. | Die maximal zulässige Drehzahl beträgt 20.000 RPM.
AAO663:
4007220185261
AAO676:
87100357
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Verlängerung für Antriebsspindel SPV 100-6 S8 Max. RPM 20.000 mit 6 mm Spannzange
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: verlängerung druckluftmotor, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.