Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelhandstück WZT 6 3.0 DPF/SRF mit 3 mm Spannzange Max. RPM 18.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86210130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86210130
EAN/GTIN:
     4007220657782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Winkelhandstück 90° mit Teleskopauszug, 3 mm Spannzange und Duplex-Federanschluss/Spreitzringfederanschluss DPF/SRF/Ø 10 mm. Das Teleskop ist auf eine maximale Länge von 35 x 255 mm fixiert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
WZT 6 3.0 DPF/SRF
RPM, max.:
18000 RPM
Spannzangengruppe:
14
Übersetzungsverhältnis:
1,38:1
Handstückseitige Kupplung Ø:
10 mm
Handstückseitige Kupplung G:
DPF/SRF
Ø:
35 mm
Länge:
170 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Winkelhandstück WZT 6 3.0 DPF/SRF mit 3 mm Spannzange Max. RPM 18.000
SAP EAN Stck.:
4007220657782
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1107 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.29 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
83 mm
SAP Höhe (VE):
58 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Winkelhandstücke mit Teleskopauszug WZT 6 3.0 DPF/SRF
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220657782
AAO676:
86210130
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Winkelhandstück WZT 6 3.0 DPF/SRF mit 3 mm Spannzange Max. RPM 18.000
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Lamellenmotor, antriebsmotor für biegsame wellen, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,07*
€ 527,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.