Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstück HA 4 G16/G22 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 25.000 für starre Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86200039
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86200039
EAN/GTIN:
     4007220423035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
Handstück biegsame Welle
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G16/Ø 22 mm.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
HA 4 G16/G22 STV
RPM, max.:
25000 RPM
Spannzangengruppe:
6
Handstückseitige Kupplung Ø:
22 mm
Handstückseitige Kupplung G:
G16
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Ø Außen:
20 mm
Länge:
120 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handstück HA 4 G16/G22 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 25.000 für starre Verlängerung
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 84661038 | 84679900
SAP Volumen (VE):
1107 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.35 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
83 mm
SAP Höhe (VE):
58 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Gerade Handstücke
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21043690
ECLASS 8.1:
21059290
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220423035
AAO676:
86200039
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Handstück HA 4 G16/G22 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 25.000 für starre Verlängerung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Druckluftmotor, Verlängerung Lamellenmotor, handstück biegsame welle, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.