Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifervorsatzarm BSVA 16/19 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:12-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-84200703
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     84200703
EAN/GTIN:
     4007220247914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifervorsatzarm
Bandschleifvorsatzarm
Vorsatzarm
pferd vorsatzarm
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BSVA 16/19 x 520
Einsetzbare Bandbreite:
12, 16 mm | 520, 610 mm
Breite:
16 mm
Ø Rolle:
19 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bandschleifervorsatzarm BSVA 16/19 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:12-16 mm
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
84679900
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.102 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bandschleifvorsatzarme BSVA
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 7.0:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung. | Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm. | Robuste Stahlausführung. | Ausnutzung der vollen Rollenbreite. | Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle. | Asymmetrische Arme für seitlich bündiges Arbeiten.
AAO663:
4007220247914
AAO676:
84200703
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Bandschleifervorsatzarm BSVA 16/19 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:12-16 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
16 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Bandvorsatzarme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.