Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrorohrbandschleifer EBER 17/75 R 230 Volt/22,8 m/s Bandlänge:610-820 mmxBreite 12-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-83200250
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     83200250
EAN/GTIN:
     4007220217757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Rohrbandschleifer
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Antrieb mit stufenloser Drehzahlregulierung verfügt über einen Teleskoparm zur Nutzung verschiedener Bandlängen. Die arretierbare Führungsrolle ermöglicht einen erhöhten Anpressdruck oder großen Umschlingungswinkel. Die feststehenden Seitenscheiben dienen zum Schutz des Werkstücks. 4 m Netzkabel, 1 Spannschlüssel, 2 Bandrollen.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1700 Watt
Leistungsabgabe:
1000 Watt
Bandgeschwindigkeit, von:
8.2 m/s
Bandgeschwindigkeit, bis:
22.8 m/s
Ausführung:
ohne Transportkoffer
Spannung, von:
230 Volt
Einsetzbare Bandbreite:
12–40 mm | 610, 650, 760, 780, 820 mm
Länge:
595 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Elektrorohrbandschleifer EBER 17/75 R 230 Volt/22,8 m/s Bandlänge:610-820 mmxBreite 12-40 mm
Neu im Jahr:
2022
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
84672953
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
31532 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
4.23 kg
SAP Länge (VE):
729 mm
SAP Breite (VE):
267 mm
SAP Höhe (VE):
162 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rohrbandschleifer EBER 17/75 R
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 7.0:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
proficlass 5.0:
EAC875c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Der Rohrbandschleifer mit verstellbarer Bandführungsrolle lässt sich an verschiedene Rohrdurchmesser anpassen. | Digitalelektronik für konstante Drehzahl. | Überlastungsschutz. | Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb. | Spindelarretierung.
AAO057:
EBER 17/75 R
AAO663:
4007220217757
AAO676:
83200250
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Elektroantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Elektrorohrbandschleifer EBER 17/75 R 230 Volt/22,8 m/s Bandlänge:610-820 mmxBreite 12-40 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
595 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Rohrpolierer, Rohrschleifer, Rohrschleifmaschine, elektrobandschleifer pferd, bandschleifer (elektrisch), Elektroantriebe, Elektro-Rohrbandschleifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,10*
€ 1.704,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,96*
€ 1.695,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,04*
€ 1.666,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,12*
€ 1.648,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.