Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölnebelgerät ONG-A 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80803005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80803005
EAN/GTIN:
     4007220801765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe. Ölnebelgerät mit Gewindeanschluss 1/2" innen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
ONG-A 1/2
Ausgabename > 80 Zeichen:
Ölnebelgerät ONG-A 1/2
SAP EAN Stck.:
4007220801765
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84811005
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4494 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.66 kg
SAP Länge (VE):
268 mm
SAP Breite (VE):
215 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ölnebelgeräte komplett ONG-A 1/2
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
Sicherheitshinweise:
Eine ausreichende Ölnebelschmierung ist, wenn erforderlich, für die optimale Funktion von entscheidender Bedeutung (Ölviskosität bei 40° C nach ISO VG 22–32 mm2/s (cSt).
AAO663:
4007220801765
AAO676:
80803005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Ölnebelgerät ONG-A 1/2
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Ölnebelgerät, druckluftöler, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.