Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftmotor PMA 4/220 HV 22.000 RPM/440 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80703306
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80703306
EAN/GTIN:
     4007220388082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftlamellenmotor
Druckluftmotor
Lamellenmotor
Pressluftmotor
Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Druckluftmotor eignet sich für starre Verlängerungen mit Motoranschluss DIN 10. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Weitere Informationen:
Leistung:
440 Watt
Drehzahl:
22000 RPM
Ventilausführung:
Hebel
Anschlusskupplung [DIN]:
10
Luftverbrauch, bei Last:
0.87 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.98 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
39 mm
Länge:
215 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftmotor PMA 4/220 HV 22.000 RPM/440 Watt
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220388082
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 84679200
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.302 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikmotoren PMA 4/220
ECLASS 12.0:
21069090
ECLASS 7.0:
21069090
ECLASS 8.1:
21069090
ECLASS 9.1:
21069090
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21069090
ECLASS 11.1:
21069090
Vorteile:
Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. | Sehr leistungsstark bei kompakter Bauform. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Leicht zu führen bei mittlerer Leistung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Anwendungsempfehlungen:
Der Antrieb kann auch ohne Öl betrieben werden, jedoch führt dies zu einer reduzierten Lebensdauer sowie zu einer verringerten Drehzahl und Leistung.
AAO057:
PMA 4/220
AAO663:
4007220388082
AAO676:
80703306
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftmotor PMA 4/220 HV 22.000 RPM/440 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Druckluftantriebe, Druckluft-Motoren, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 772,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,34*
€ 1.021,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,31*
€ 948,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,03*
€ 931,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,43*
€ 919,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.