Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftmotor PMA 10/120 HV 12.000 RPM/950 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80703150
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80703150
EAN/GTIN:
     4007220231043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftlamellenmotor
Druckluftmotor
Lamellenmotor
Pressluftmotor
Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Druckluftmotor eignet sich für starre Verlängerungen mit Motoranschluss DIN 10. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Weitere Informationen:
Leistung:
950 Watt
Drehzahl:
12000 RPM
Ventilausführung:
Hebel
Anschlusskupplung [DIN]:
10
Luftverbrauch, bei Last:
0.9 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.5 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
13 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
46 mm
Länge:
283 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftmotor PMA 10/120 HV 12.000 RPM/950 Watt
Neu im Jahr:
2022
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 84679200
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.525 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikmotoren PMA 10/120
ECLASS 12.0:
21069090
ECLASS 7.0:
21069090
ECLASS 8.1:
21069090
ECLASS 9.1:
21069090
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21069090
ECLASS 11.1:
21069090
Vorteile:
Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. | Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Der leistungsstarke Antrieb ist mit einer deutlich konstanteren Drehzahl, im Vergleich zum Vorgängermodell, ausgestattet und ist für den schweren Einsatz geeignet. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PMA 10/120
AAO663:
4007220231043
AAO676:
80703150
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftmotor PMA 10/120 HV 12.000 RPM/950 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Druckluftantriebe, Druckluft-Motoren, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,60*
€ 1.249,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,50*
€ 1.223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,30*
€ 1.173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,02*
€ 1.144,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.