Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftmotor PMA 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80703135
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80703135
EAN/GTIN:
     4007220384374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftlamellenmotor
Druckluftmotor
Lamellenmotor
Pressluftmotor
Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Druckluftmotor eignet sich für starre Verlängerungen mit Motoranschluss DIN 10. Er darf nur mit Öl verwendet werden. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 Watt
Drehzahl:
20000 RPM
Ventilausführung:
Hebel
Anschlusskupplung [DIN]:
10
Luftverbrauch, bei Last:
1.1 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
1.38 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
13 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
46 mm
Länge:
283 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftmotor PMA 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 84679200
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.525 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikmotoren PMA 10/200
ECLASS 12.0:
21069090
ECLASS 7.0:
21069090
ECLASS 8.1:
21069090
ECLASS 9.1:
21069090
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21069090
ECLASS 11.1:
21069090
Vorteile:
Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PMA 10/200
AAO663:
4007220384374
AAO676:
80703135
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftmotor PMA 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Druckluftantriebe, Druckluft-Motoren, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,85*
€ 1.217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,37*
€ 1.178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,77*
€ 1.138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,57*
€ 1.125,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,61*
€ 1.112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.