Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 100x16 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-64185100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64185100
EAN/GTIN:
     4007220919682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl
schruppscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Mit der CC-GRIND-SOLID bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schruppscheibe. Schleifscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15300 RPM
Form:
CC-GRIND-SOLID
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Bohrung:
16 mm
Ø Außen:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 100x16 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220237052
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-SOLID, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-SOLID für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
607 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.05 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
107 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-Schleifscheiben SOLID SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %. | Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe. | Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220919682
AAO676:
64185100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 100x16 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, CC-GRIND-Schleifscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, CC-GRIND-SOLID
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.