Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUODISC Trenn-/Schleif. E 115x2,8x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-62011620
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62011620
EAN/GTIN:
     4007220754498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
E DUODISC / 27 / T27
Breite:
2.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 115x2,8x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA
SAP EAN Stck.:
4007220241554
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt DUODISC-Kombischeiben, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
776 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.076 kg
SAP Länge (VE):
121 mm
SAP Breite (VE):
121 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF DUO STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug. | Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder. | Im Gegensatz zu Trennscheiben auch mit offener Schutzhaube einsetzbar. | Eignet sich optimal zum bündigen Abtrennen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Walzhaut | Zunder | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
PSD DUODISC STEELOX ????
AAO663:
4007220754498
AAO676:
62011620
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 115x2,8x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe inox 115mm, schruppscheibe, pferd schruppscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.