Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Set 19-tlg. Ø 115 mm 5/8-11 Bearbeitungen grob bis poliert mit Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-49350073
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     49350073
EAN/GTIN:
     4007220955406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Set für die Oberflächenbearbeitung von grob bis spiegelpoliert. Bestehend aus COMBICLICK-Fiberschleifern, -Vliesronden, -Filzronden, -Stützteller und passender Polierpaste. Die Universal-Polierpaste ist nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
CC-SET 115 5/8-11
Ø Außen:
115 mm
Ø Gewinde:
5/8-11
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBICLICK Set 19-tlg. Ø 115 mm 5/8-11 Bearbeitungen grob bis poliert mit Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220955406
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805300100 | 8466100175
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4854 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.2 kg
SAP Länge (VE):
370 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBICLICK-Set
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Vorteile:
Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems. | Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. | Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. | Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Polieren | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBICLICK-Filzronden mit COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
COMBICLICK-Set
AAO663:
4007220955406
AAO676:
49350073
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBICLICK Set 19-tlg. Ø 115 mm 5/8-11 Bearbeitungen grob bis poliert mit Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42003015
ab € 5,39*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42000052
ab € 4,35*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42000051
ab € 4,11*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42000050
ab € 3,95*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
64193012
ab € 1,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
64193003
ab € 2,04*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
64191022
ab € 1,10*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42002046
ab € 9,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42001052
ab € 3,01*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42001051
ab € 2,90*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42001050
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.