Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 25x30x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44250006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250006
EAN/GTIN:
     4007220955666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung STEELOX eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).
Weitere Informationen:
Farbcode:
grün
Verwendung auf:
Stahl + INOX
Ausführung:
Vorpolitur
Inhalt:
108 g
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
90 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 25x30x90mm
SAP EAN Stck.:
4007220955666
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3405900000 | 3405900100 | 34059010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
115.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.109 kg
SAP Länge (VE):
38 mm
SAP Breite (VE):
32 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit. | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Ausführung STEELOX
AAO663:
4007220955666
AAO676:
44250006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 25x30x90mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.