Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste PP für Vorpolitor von Buntmetall Riegel 70x50x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1165-44250003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250003
EAN/GTIN:
     4007220294581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung NON-FERROUS eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).
Weitere Informationen:
Farbcode:
braun
Verwendung auf:
Buntmetalle
Ausführung:
Vorpolitur
Inhalt:
1150 g
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
140 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Polierpaste PP für Vorpolitor von Buntmetall Riegel 70x50x140mm
SAP EAN Stck.:
4007220294581
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3405900000 | 34059010 | 340590100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
925 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.972 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
182 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit. | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | Kupfer
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Ausführung NON-FERROUS
AAO663:
4007220294581
AAO676:
44250003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Polierpaste PP für Vorpolitor von Buntmetall Riegel 70x50x140mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.