Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 150 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44220150
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44220150
EAN/GTIN:
     4007220153970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn für den Einsatz bei Feinstschleifvorgängen, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpolierwerkzeugen und Tuchringen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Korngröße:
150
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 150 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern
SAP EAN Stck.:
4007220153970
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3405900000 | 34059010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
445 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.351 kg
SAP Länge (VE):
77 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220153970
AAO676:
44220150
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 150 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, schleifpaste 250g, Siliciumcarbid SiC
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,05852* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.