Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 4reihig Messing-Draht-Ø0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-672449
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43674508
EAN/GTIN:
     4007220906736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
4
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 4reihig Messing-Draht-Ø0,30
SAP EAN Stck.:
4007220297797
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
6747 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.181 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
340 mm
SAP Höhe (VE):
63 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, Kunststoffkörper
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
21043612
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Sicheres und ergonomisches Arbeiten durch gebogenen Zweikomponentengriff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Messing
AAO663:
4007220906736
AAO676:
43674508
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 4reihig Messing-Draht-Ø0,30
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, bürste (funkenfrei), Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Universell / Kunststoffkörper / Hand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,03*
1 Tag
285
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 6,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,31*
5 Tage
318
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 6,34*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.