Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLISTAR PST Ø 30mm Bohrung Ø 1,6 mm A80 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42730308
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42730308
EAN/GTIN:
     4007220661482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
schleifstern k80
POLISTAR-Schleifsterne sind flexible Werkzeuge, die speziell für die Bearbeitung der Innenflächen von Bohrungen und Rohren entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25000 RPM
RPM, opt.:
9500 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
1.6 mm
Ø Außen:
30 mm
Korngröße:
80
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLISTAR PST Ø 30mm Bohrung Ø 1,6 mm A80 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren
SAP EAN Stck.:
4007220323434
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen. | POLISTAR werden in Bögen geliefert. Bogeninhalt: 25 Stück.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLISTAR, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nach haltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
866 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLISTAR-Schleifsterne
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Bestmögliche Bearbeitung kleiner Innendurchmesser aufgrund der Werkzeugabmessung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 20 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. | POLISTAR können mehrlagig paketiert werden. Damit das Schleifmittel optimal zum Einsatz kommt, versetzt zueinander anordnen. PST 30/1,6 für Bohrungsdurchmesser 10–20 mm.
AAC895:
30 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220661482
AAO676:
42730308
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLISTAR PST Ø 30mm Bohrung Ø 1,6 mm A80 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel auf Unterlage, POLISTAR-Schleifsterne, Ausführung Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1425
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,65*
6 Tage
325
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,69*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,69*
5 Tage
325
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 0,70*
4 Tage
325
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,72*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460023
ab € 2,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460030
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.